Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NT-USB mini Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NT-USB mini Schwarz Tischmikrofon
RØDE NT-USB mini Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78304208
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NT-USB MINI
EAN/GTIN:
     698813006687
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.3 mm
Tiefe
89.3 mm
Höhe
141.9 mm
Mikrofongewicht
585 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
macOS 10.12, Windows 10
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.