Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer AAAA/LR61 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer AAAA/LR61 Einwegbatterie Alkali
Energizer AAAA/LR61 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     615-A599081
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     633477
EAN/GTIN:
     7638900202410
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
595 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
42.5 mm
Durchmesser
8.3 mm
Gewicht
6.5 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18.5 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,865*
€ 1,41*
3 Tage
2
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,78*
2 Tage
76
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,245*
€ 1,805*
1 Tag
116
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,265*
€ 1,835*
1 Tag
76
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623055
ab € 1,20*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,26*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,605*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,86*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,82*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.