Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECKD Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECKD Akkuladegerät AC
Getac GCECKD Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77939676
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECKD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
Getac F110
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
95.3 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,42*
€ 1.322,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,63*
€ 1.307,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,77*
€ 1.257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,86*
€ 1.221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,81*
€ 1.180,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.