Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10134048 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10134048 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134048 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134048 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134048 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77817844
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134048
EAN/GTIN:
     4260074982572
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
38050 g
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
39450 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VFI 3000 AT<br />VFI 3000 AT UK
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.