Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10134046 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10134046 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134046 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134046 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134046 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77817812
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134046
EAN/GTIN:
     4260074982558
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
13100 g
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
14100 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VFI 1000 AT<br />VFI 1000 AT FR<br />VFI 1000 AT UK
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.