| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77816810 Herst.-Nr.: 1067427 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Färbung | Abbildung | | Zielgruppe | Erwachsener | | Format | A4 | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Softcover | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiralfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, collegeblock lineatur 27 a4 90g, college-block liniert, collegeblock liniert brunnen |
| | |
| |