Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure AP-AL-MW Fotostudio-Dauerbeleuchtung 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure AP-AL-MW Fotostudio-Dauerbeleuchtung 10 W
Aputure AP-AL-MW Fotostudio-Dauerbeleuchtung 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77701002
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     AP-AL-MW
EAN/GTIN:
     6971842180240
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte aputure
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.5 mm
Tiefe
32 mm
Höhe (max)
43.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Minimale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
300 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
4000 Lux
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.