Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77527634
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A003195
EAN/GTIN:
     8711902042105
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
lenco bluetooth lautsprecher
bluetooth lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
275 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Mikrofon
Typ
Karaoke-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
2404 - 2480 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/3.5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher 5w
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.