Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON ME80201V3-000U-A99 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNON ME80201V3-000U-A99 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Schwarz
SUNON ME80201V3-000U-A99 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77195771
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME80201V3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.89 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
66 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stromstärke
0.074 A
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Maximaler Luftstrom
29 cfm
Maximum Luftdruck
0.12 mmH2O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.