Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Fellowes Powershred LX201 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 23 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76971377
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050101
EAN/GTIN:
     0043859751525
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
527.1 mm
Gewicht
8980 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
2.5 A
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
22 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Berührung
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Schnipsel pro Blatt
2599
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Sicherheitsstufe (magnetische Daten)
T-5
Arbeitszyklus
10 min
Sicherheit
SafeSense
Produktfarbe
Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4603801
ab € 1.286,17*
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,60*
Zubehör
Fellowes
4601101
ab € 263,99*
Zubehör
Fellowes
4609101
ab € 507,63*
Zubehör
Fellowes
4617301
ab € 1.541,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.