Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit
Epson Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76933258
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C934571
EAN/GTIN:
     8715946665009
Suchbegriffe:
Postscript
epson postscript
postscript
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produkttyp
Hochrüst-Set
Ursprungsland
China
Kompatibilität
SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1.15 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,18*
€ 1.485,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,62*
€ 1.459,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,77*
€ 1.412,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,78*
€ 1.381,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,89*
€ 1.349,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.619,18*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.229,48*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 5.073,03*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 7.155,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.