Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76573893
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487428210
EAN/GTIN:
     6408487428210
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
39
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 193,26*
€ 229,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,91*
€ 220,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 182,78*
€ 217,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,35*
€ 202,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,67*
€ 192,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,96*
€ 174,88
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,11*
Zubehör
Ejendals
8244-39
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.