Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Fellowes LX Series Powershred LX221 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76546266
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050501
EAN/GTIN:
     0043859751563
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
30 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Arbeitszyklus
25 min
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.