Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX211 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76546263
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050201
EAN/GTIN:
     0043859751532
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
23 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
15 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Arbeitszyklus
20 min
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.