Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 47 474 7113 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 47 474 7113 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a
Harting 09 47 474 7113 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76535644
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 47 474 7113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6
Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
IEC 11801 IEC 61156-6 IEC 24702 ELV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,8305*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8305*
€ 18,8383
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,31*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,57*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,55*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,74*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7118
ab € 31,08*
Ähnlich
Harting
09474747121
ab € 43,80*
Ähnlich
Harting
09474747123
ab € 87,70*
Ähnlich
Harting
09474747119
ab € 33,32*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7110
ab € 10,33*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7122
ab € 62,06*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7101
ab € 6,37*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7102
ab € 6,68*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7103
ab € 8,28*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7114
ab € 20,17*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7105
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.