Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     252-153487
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     840006618676
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 64,42*
€ 82,66*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,12*
€ 83,57*
3 Tage
85
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,25*
€ 85,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 66,93*
€ 85,81*
2 Tage
73
pro Stück
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 86,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,52*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,77*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,92*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,98*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 274,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,75*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 409,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,14*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 370,16*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 486,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 483,54*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 543,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.