Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP HS-M2SSD-05 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP HS-M2SSD-05 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
QNAP HS-M2SSD-05 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75669192
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-M2SSD-05
EAN/GTIN:
     4713213515471
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
5.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Kompatible Produkte
Qnap QDA-A2MAR
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.