Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm Instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75664806
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16640682
EAN/GTIN:
     4547410421187
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Laserdrucker
Sofortbild-Kamera
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.3 mm
Tiefe
34.6 mm
Höhe
124.5 mm
Gewicht
209 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Drucken
Maximale Auflösung
318 x 318 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Weitere Suchbegriffe: fujitsu laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.