Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2988780 Speicherkarte 0,256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2988780 Speicherkarte 0,256 GB
Phoenix Contact 2988780 Speicherkarte 0,256 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74984777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2988780
EAN/GTIN:
     4046356184984
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 256 MByte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
42.8 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Speicher
Kapazität
0.256 GB
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.