Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926790
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Ausgesparte Schneide für leichten Zugang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,75*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 52,18*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,78*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,95*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 63,22*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.