Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9215 00 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 9215 00 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
BINDER 99 9215 00 05 Drahtverbinder Snap-In Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74387257
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9215 00 05
EAN/GTIN:
     8716065265828
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.122 g
Merkmale
Stecker
Snap-In
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.25 mm²
Spannung
63 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2839 000 000
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
99 9214 00 05
ab € 4,70*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,82*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.