Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend 4 GB MMC4 4GB MMC SLC Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4 GB MMC4 4GB MMC SLC Speicherkarte
Transcend 4 GB MMC4 4GB MMC SLC Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-735996
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GMMC4
EAN/GTIN:
     0760557802273
Suchbegriffe:
MMC
Multimedia Card
Multimedia Karte
transcend mmc plus 4gb
Basierend auf der MultiMediaCard Spezifikation Version 4.3, arbeiten Transcends MMC4 Karten mit schnellen Taktraten und ermöglichen eine hohe Datenbusbreite für speicherintensive Anwendungen. Sie sind ideal für den Einsatz in Smartphones und POS Systemen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
1.4 mm
Gewicht
1.5 g
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MMC
Interner Speichertyp
SLC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Weitere Suchbegriffe: mmc, multimedia card 4gb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG