Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 251525 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 251525 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 251525 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73399679
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     251525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
550 mm
Gewicht
3150 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabeldurchmesser (max.)
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,87*
€ 983,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,50*
€ 950,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,18*
€ 904,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,34*
€ 886,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,18*
€ 861,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.