Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hewlett Packard Enterprise 3TK85AA Speichermodul 4 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 3TK85AA Speichermodul 4 GB DDR4 2666 MHz
Hewlett Packard Enterprise 3TK85AA Speichermodul 4 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     1244-3TK85AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK85AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram 4gb, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1244
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 44,94*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 39,91*
€ 45,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,36*
€ 48,47*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 56,03*
€ 59,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1244
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1244
Versand: Lager 1244
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1244
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.