Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3561 Herst.-Nr.: 3561 EAN/GTIN: 4004182035610 |
| |
|
| | |
| Mit den Overhead-Folien für Farblaserdrucker 3561 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie professionelle Präsentationen für Referate, Besprechungen oder Schulungen erstellen. 50 Overheadfolien pro Packung. Die durch eine erhöhte Folienstärke von 0,13 mm extrem hitzestabile Overheadfolie, sorgt dank Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung. Die Overheadfolie ist stapelverarbeitbar und lösemittelfrei. Gestalten und drucken Sie Ihre Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC mit Ihren Texten und Bildern. Für alle gängigen Laserdrucker geeignet. - Schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen in brillanten Farben - Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung - Extrem hitzestabil durch erhöhte Folienstärke - Stapelverarbeitbar: Leichte Handhabung durch Einzug über den Sammelschacht - 50 Overheadfolien pro Packung Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Dicke | 0.13 mm | | Abmessungen (BxTxH) | 210 x 297 x 0.13 mm | Merkmale | Material | Polyester | | Produktfarbe | Transparent | | Drucktechnologie | Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie zweckform |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 24,15* | € 32,14* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,36* | € 32,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 25,87* | € 34,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,51* | € 34,23* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 25,64* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Folien (ab € 0,483* pro Folie) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|