Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72695826
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1
EAN/GTIN:
     4710273772158
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
ADATAs High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Karten sind hochgradig beständig, Video-Speed-Class-30- (V30) Speicherkarten, die speziell für kontinuierliche Aufnahme und konstante erneute Aufnahme ausgelegt sind. Sie eignen sich ideal für Dashcams und Überwachungssysteme und jede andere Anwendung, die Ausdauer für kontinuierliche Aufnahme benötigt. Darüber hinaus können sie Nutzern mit einer Application-Performance-Class-2- (A2) Bewertung ein schnelleres, reibungsloseres App-Erlebnis bieten. Darüber hinaus können sie dank ihrer wasserfesten, stoßfesten und röntgenstrahlensicheren Konstruktion extremen Umgebungen standhalten.

Auf die Bewältigung tausender Stunden Aufnahme ausgelegt

Dank hochwertiger NAND-Flash-Chips können High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Karten bis zu 40.000 Stunden hochauflösende Videoaufnahme bewältigen. Egal, ob Ihre Dashcam einen Unfall, Ihr CCTV-System eine Vorfall oder Ihr Camcorder ein Heimvideo aufnimmt – alles lässt sich mühelos erfassen.

Rundumschutz

Mit Fehlerkorrekturcode-Technologie können diese Karten eine größere Auswahl an Datenfehlern erkennen und beheben. Darüber hinaus sind sie wasserfest, stoßfest, röntgenstrahlensicher, statikresistent und halten extremen Temperaturen stand.

UHS-I- und V30-konform

Diese UHS-I-U3-kofnromen V30-Video-Speed-Class-Karten bieten Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/80 MB3 pro Sekunde, was die Aufnahme von 4K-, 8K-, 3D- oder 360°-Videos zum Kinderspiel macht.

A2-Qualifikation – für höhere App-Leistung

Egal, ob Sie Videos ansehen oder spielen, diese Application-Performance-Class-2 (A2)-Karten starten Mobil-Apps schneller und führen sie schneller aus, was eine reibungslosere Erfahrung ermöglicht.

Mehr aufnehmen und speichern

Mit Kapazitäten von 32 bis 256 GB vereinfachen High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten die Speicherung tausender Fotos und dutzender Full-HD-Filme auf Mobiltelefon, Dashcam oder Überwachungssystem.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Zertifizierung
ISO7816-1 IEC61000-4-2 FCC CE
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.