Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GZ-RX605BEU 2,5 MP CMOS Handkamerarekorder Schwarz Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC GZ-RX605BEU 2,5 MP CMOS Handkamerarekorder Schwarz Full HD
JVC GZ-RX605BEU 2,5 MP CMOS Handkamerarekorder Schwarz Full HD
JVC GZ-RX605BEU 2,5 MP CMOS Handkamerarekorder Schwarz Full HD
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     752-454638
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GZRX625BEU
EAN/GTIN:
     4975769460883
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
295 g
Sucher
Kamera Sucher
Elektronisch
Weitere Spezifikationen
Objektivabdeckung enthalten
Ja
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unaufhörliche Videoaufnahmezeit
5 h
Batteriekapazität
5200 mAh
Batteriespannung
5 V
Aufladequelle
USB
Blitz
Eingebautes Licht
Ja
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
3680 x 2760 Pixel
Standbild Auflösung(en)
3680x2760, 1440x1080, 640x480, 1920x1080
Unterstützte Bildformate
JPEG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserfassung
Ja
Autofokus (AF)-Hilfslicht
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
2.5 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/5.8 Zoll
Netzwerk
WLAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV, Mikro-USB, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Manuell
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Mini-HDMI Anschlüsse
1
USB Konnektivität
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC,AVCHD,H.264
Aufnahmemoden
EP,UXP,XP
Dual-Shot (Video
Ja
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
24 Mbit/s
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
ferngesteuert
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Bildprozessor
FALCONBRID
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Speichermedien
Interne Speicherkapazität
8 GB
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Flash-Speicher
8 GB
Speichersteckplätze
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Windfilter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Staubdicht
Ja
Selbstauslöser
Ja
USB-Ladekabel
Ja
Full-HD
Ja
Frostbeständig
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
5 m
Schutzfunktion
Staubresistent, Gefrierbeständig, Schockresistent, Wasserfest
Stoßfest bis zu
1.5 m
Gestützte Stativbefestigung
Ja
Linsensystem
Optischer Zoom
60 x
Digitaler Zoom
200 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 116 mm
Kameralinse entspricht 35 mm
40.5 - 1620 mm
Filtergröße
37 mm
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
6,3
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 236,86*
€ 249,02*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 252,86*
€ 266,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 253,18*
€ 270,09*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 260,25*
€ 274,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 286,33*
€ 303,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
GZRY980HEU
ab € 595,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.