Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack 2880VA Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Basic Rack 2880VA Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 2880VA Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-716849
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7532
EAN/GTIN:
     0731304225522
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 44 x 1619 mm
Gewicht
5570 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Ladekapazität
2880 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
30 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
24 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L5-30P
Ausgang Anschlüsse
(24) NEMA 5-20R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.