Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 20654 Kabelschloss Silber 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 20654 Kabelschloss Silber 1,8 m
Navilock 20654 Kabelschloss Silber 1,8 m
Navilock 20654 Kabelschloss Silber 1,8 m
Navilock 20654 Kabelschloss Silber 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71496410
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     20654
EAN/GTIN:
     4043619206544
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl.

Noble Wedge und HP Elite X2 kompatibel
Dieses Notebookschloss ist mit Noble Wedge bzw. HP Elite X2 kompatibel. Noble Wedge ist die 3,2 x 4,5 mm Öffnung am Gehäuse, beim HP Elite X2 ist diese Öffnung 3,8 x 6,0 mm groß. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet.

Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel
Durch den besonderen Mechanismus des Laptopschlosses ist ein Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel möglich. Der passende Schlüssel wird lediglich zum Entriegeln benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.