Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR RBK53S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71325244
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK53S-100PES
EAN/GTIN:
     606449143980
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Dieses Orbi WiFi-System wird mit einem Orbi WLAN-Router und zwei Satelliten geliefert, die eine beispiellose WLAN-Abdeckung bieten.
Es deckt Häuser bis zu 525 qm mit starken WLAN-Signalen ab.
Innovatives Tri-Band-WLAN hilft, die in Ihrem Zuhause verfügbaren Internetgeschwindigkeiten zu maximieren.
Beinhaltet einen einjährigen erweiterten Schutz vor Cyber-Bedrohungen mit NETGEAR Armor ™.
Genießen Sie besseres WLAN. Überall.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.3 mm
Tiefe
78.9 mm
Höhe
225.8 mm
Gewicht
780.2 g
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3760 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Tabletop-Router
LED-Anzeigen
Status
Anzahl der Antennen
6
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,33*
€ 700,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,14*
€ 674,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.