Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 16022-000-55 Notenständer-Zubehör Getränkehalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 16022-000-55 Notenständer-Zubehör Getränkehalter Schwarz
König & Meyer 16022-000-55 Notenständer-Zubehör Getränkehalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71311411
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     16022-000-55
EAN/GTIN:
     4016842816552
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Notenständer
flaschenhalter k&m
Stabiler Halter zum Abstellen von Flaschen, Gläsern und Tassen mit max. ø 95 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
389 g
Merkmale
Produkttyp
Getränkehalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: flaschenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.