Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC CSH2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70414488
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     CSH2
EAN/GTIN:
     731304402763
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
429 mm
Gewicht
9980 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.502,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,70*
€ 1.921,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,89*
€ 1.899,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,94*
€ 1.846,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,03*
€ 1.813,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,60*
€ 1.788,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-SP-04
ab € 101,98*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-04
ab € 242,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.