Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 612 FL Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 612 FL Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Papst 612 FL Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7034646
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612 FL
EAN/GTIN:
     4250280317138
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE CSA UL CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 60 x 15 mm
Drehgeschwindigkeit
2650 RPM
Produktlebensdauer
20000 h
Luftstrom
19 m3/h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16 dB
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,82*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,38*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ28-1
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.