| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-7030115 Herst.-Nr.: TS8GUSDC4 EAN/GTIN: 760557819073 |
| |
|
| | |
| Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern.
Jede Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwenden einen Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften - Kompatibel zum SD 2.0 Standard - Class 4 Klassifizierung garantiert zuverlässige Schreibzugriffe - Entspricht den Anforderungen der meisten Mobilgeräte, wie z.B. Digitalkameras, Handys und eBook Readern - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 1 mm | | Gewicht | 0.4 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | Kapazität | 8 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 4 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 11 x 15 x 1 mm | | Plug | Ja | Energie | Eingangsspannung | 2.7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd transcend 8gb, micro sd, micro sd 8gb |
| | |
| |