Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 16GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 16GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
AgfaPhoto 16GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7025601
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • Top Qualität durch NAND Flash Chips und Controller;
  • Schnelle Datenübertragungsraten (Class10), mind. 10MB/sec Lesegeschwindigkeit und bis zu 18 MB/sec. Schreibgeschwindigkeit;
  • Niedriger Stromverbrauch;
  • Lange Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
MLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, agfa sdhc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.