Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH B20-SKL000010 Gurt Universal Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH B20-SKL000010 Gurt Universal Velcro Schwarz
FASTECH B20-SKL000010 Gurt Universal Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70241163
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-SKL000010
EAN/GTIN:
     7640108880437
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
10000 mm
Breite
25 mm
Gewicht
206 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,90* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,84*
€ 47,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,66*
€ 47,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.