Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH B10-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH B10-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß
FASTECH B10-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70240581
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B10-SKL000025
EAN/GTIN:
     7640108886606
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,4348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,13*
€ 92,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,69*
€ 91,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,12*
€ 79,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,07*
€ 75,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,16*
€ 65,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.