Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FASTECH B25-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH B25-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
FASTECH B25-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70233603
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-SKL999925
EAN/GTIN:
     7640108886347
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
25 mm
Gewicht
566 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,8136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,99*
€ 97,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,36*
€ 95,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,78*
€ 91,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,23*
€ 88,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,34*
€ 83,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.