| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-70110534 Herst.-Nr.: PA0184 EAN/GTIN: 4052792050899 |
| |
|
| | |
| Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überstrom-, Überspannungs-, und Kurzschlussschutz. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 24 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2.1 A | Technische Details | Ausgangsspannung | 5 V | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 62 mm | | Paketgewicht | 400 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Kurzschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, netzteil mobiltelefon 5 watt, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |