Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 6000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 6000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 6000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 6000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69726200
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703446
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Der Typ 6000 bietet ausreichend Platz für allerlei Equipment und kostspielige Technik, die einen besonders großen Schutz bedarf.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
    - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
    - mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Rucksacksystem (Art.Nr. BPS/5000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/6000), Netztasche (Art.Nr. MB/6000), Einbaurahmen (Art.Nr. PF/6000), Alu-Einbaurahmen (Art.Nr PF/6000/AF), Wandhalterung (Art.Nr. WM/3000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
32.6 l
Breite
510 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
4000 g
Innere Breite
475 mm
Innere Tiefe
350 mm
Innenhöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.