Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WT120C LED18S/840 PSD L600 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WT120C LED18S/840 PSD L600 Rechteckig
Philips WT120C LED18S/840 PSD L600 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69663088
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88306800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
96 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
220 - 240 V
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
114 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
18.5 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.