Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 2x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 2x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 8 GB
Corsair 2x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 8 GB
Corsair 2x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pin DIMM Speichermodul 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6844594
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ8GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     843591010801
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 8gb corsair
ddr3 ram 8gb
Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis

Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen

Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können.

Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User

Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten.

Produktbeschreibung

Hochleistungsfähiges 8-GB-Vengeance-Kit für Zweikanalsysteme, 1.600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V

Wichtigste Merkmale

- Maximierte Speicherkapazität für ultimative Systemleistung
- Speziell ausgewählte RAM-Speicher für Übertaktung
- 1,5 V VDIMM-Spezifikation gewährleistet Kompatibilität mit Intel Core-Prozessoren der zweiten Generation (Sandy Bridge)
- Mit XMP-Leistungsprofil
- Garantiert funktionsfähig mit allen Zweikanal-Intel-Plattformen
- Dynamischer Gaming-Look
- Attraktives Preisniveau
- Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang

Zwei 4-GB-Speichermodule

Systemanforderungen

Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.