Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
APC GVSCBC7A USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67624760
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSCBC7A
EAN/GTIN:
     731304342953
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
580000 g
Verpackungsbreite
825 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
2025 mm
Paketgewicht
600000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.295,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.543,60*
€ 8.976,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.488,75*
€ 8.911,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.347,34*
€ 8.743,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.295,56*
€ 8.681,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.