Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBB100K200H USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67624756
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBBB100K200H
EAN/GTIN:
     731304342854
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
35000 g
Verpackungsbreite
1220 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
55000 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wandmontage
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.457,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,68*
€ 1.927,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,20*
€ 1.905,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,94*
€ 1.828,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,65*
€ 1.783,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,09*
€ 1.733,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.