Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBBK20K80H USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBBK20K80H USV-Zubehör
APC GVSBBK20K80H USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67624753
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBBK20K80H
EAN/GTIN:
     731304342885
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
10000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Energie
Eingangsspannung
400 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,17*
€ 887,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,90*
€ 826,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,19*
€ 802,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,93*
€ 761,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.