Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBBK100K200H USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBBK100K200H USV-Zubehör
APC GVSBBK100K200H USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67624735
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBBK100K200H
EAN/GTIN:
     731304342878
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
10000 g
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
15000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Energie
Eingangsspannung
400 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,17*
€ 1.384,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,03*
€ 1.361,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,97*
€ 1.305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,13*
€ 1.267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,44*
€ 1.220,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.