Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9667/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH9667/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz
CoreParts MMH9667/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6732727
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9667/1024
EAN/GTIN:
     5704327779285
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 1gb
ddr2 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.