Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
TOGU Challenge Disc 2.0 Balance-Kissen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66968559
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Challenge Disc 2.0

Die mehrachsige patentierte (EU-Patent Nr. 2081651) Plattform ermöglicht ein Training für alle Leistungslevel und Altersstufen. Der eingebaute Bewegungssensor überträgt per Bluetooth 4.0 und kostenfreier App an die Endgeräte. Die stabile Bodenplatte und Standplatte mit einem Antirutschbelag an der Oberfläche geben die notwendige Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Gewicht
3900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.