Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-FL580LE Kamerablitz Camcorder-Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-FL580LE Kamerablitz Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Panasonic DMW-FL580LE Kamerablitz Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66642295
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-FL580LE
EAN/GTIN:
     5025232786510
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz panasonic
aufsteckblitz
Externer Blitz

Leistungsfähiger externer Blitz mit Leitzahl 58 mit schnellen Ladezeiten, kabelloser Bedienung und LED­VideoleuchtenFunktion.

Hochleitungs-Systemblitz

Der FL580L mit Leitzahl 58 (ISO 100/m) zeichnet sich durch besonders kurze Blitzladezeiten von nur 1,7 s aus. Der kabellos TTL­gesteuerte Blitzbetrieb ist über 4 Kanäle in 3 Gruppen möglich. Der Zoom­Reflektor leuchtet Brennweiten von 12 ­ 100 mm (24­200 mm KB) aus. Mit einer Weitwinkel­Streuscheibe ist die Ausleuchtung bis 7 mm (14 mm KB) Super­Weitwinkel mit LZ 26 möglich.
Die Zoomeinstellung des Blitzes ist automatisch mit der Objektivbrennweite gekoppelt. Eine integrierte LED­Leuchte ist besonders bei Videoaufnahmen praktisch. Ein „Modelling Flash“ mit 1 s Leuchtdauer erlaubt die Vorab­Kontrolle der Blitzwirkung. Weitere Besonderheit ist eine Multi­Flash­Funktion mit bis zu 100 Blitzen bei Frequenzen bis zu 500Hz, etwa um Bewegungsverläufe im Bild darzustellen. Der FL580L wird mit aufsteckbaren Diffusor­, Kunstlicht­ und Infrarot­Vorsätzen geliefert.

Schnelle Wiederaufladung
nur ca. 1,7 Sek. bis zum nächsten Blitz

Kabellose Aufnahmemöglichkeit
(4 Kanäle, 3 Gruppen)

LED Licht:
für schwache Beleuchtung oder Videoaufzeichnungen
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Eingangsspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
112.5 mm
Höhe
112.5 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Typ
Camcorder-Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkreflektor vertikal in °
-7 - 97 °
Schwenkreflektor horizontal in °
0 - 180 °
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Gruppeneinstellungen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,33*
€ 488,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.