Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Hahnel Unipal Plus Digital camera battery Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65647503
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 380.0
EAN/GTIN:
     5099113003805
Suchbegriffe:
Ladeadapter
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebaute Anzeige
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Digital camera battery
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Batterien
1
Kompatible Batterietechnologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,08*
Sonstiges
mantona
19578
ab € 26,53*
Sonstiges
walimex pro
15119
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.